※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
40550343
品番
STWL1212F-15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法F1(mm)
12
寸法F2(mm)
-
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
-
寸法L3(mm)
-
寸法T(mm)
3
勝手
左勝手
H1=h
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。