京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
12
注文コード
40550492
品番
SVJBL1212JX-11FF
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
勝手
左
H1=h
12
寸法L1(mm)
120
寸法S(mm)
0
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
-
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
寸法F1(mm)
12
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。