京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
10
H1=h
10
注文コード
40550842
品番
SVVBN1010JX-11
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・H1=h
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
10
寸法F1(mm)
5
寸法L1(mm)
120
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
適合チップ
ひし形35°
勝手
なし
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
5
H1=h
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。