京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
12
注文コード
40551314
品番
KTKFL1212F-12
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法F1(mm)
12
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
-
寸法T(mm)
6
勝手
左勝手
H1=h
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。