曜日別特売
KGMR1010JX-1.5 ホルダ 京セラ 40551542

ホルダ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個寸法B(mm)10注文コード40551542品番KGMR1010JX-1.5
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)1.2寸法B(mm)10最大加工径D(Φmm)20寸法F1(mm)9.4寸法H2(mm)2寸法H3(mm)3寸法H4(mm)8寸法L1(mm)120寸法L2(mm)18刃幅W(mm)MIN/1.5,MAX/2勝手右勝手H1=h10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40551603
2016-12-17
用途: 卓上旋盤用突っ切りバイト

趣味用に購入しました。趣味用としては奢りすぎかもしれません。でも、京セラのチップを収めるためには必須でした。京セラのチップは切削抵抗が低く感じられるので、卓上旋盤のように非力な旋盤用として求められるものです。高価でしたが、後悔しないほどの性能です。良かったです。

対象商品 : 04930362
2013-03-22
用途: nc加工

いつも通りの使い勝手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする