京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
16
注文コード
40551637
品番
KGDL1616H-3T10
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番・寸法H
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
2.4
寸法B(mm)
16
寸法F1(mm)
14.8
寸法H2(mm)
4
寸法H3(mm)
9.5
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
30.2
寸法L3(mm)
30.5
寸法T(mm)
10
刃幅W(mm)
MIN/3,MAX/4
勝手
左勝手
H1=h
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。