KGDL2020K-3T10 ホルダ 京セラ 40551691

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法B(mm)20注文コード40551691品番KGDL2020K-3T10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
寸法A(mm)2.4寸法B(mm)20寸法F1(mm)18.8寸法H2(mm)-寸法H3(mm)9.5寸法L1(mm)125寸法L2(mm)30.5寸法L3(mm)-寸法T(mm)10刃幅W(mm)MIN/3,MAX/4勝手左勝手H1=h20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40551691KGDL2020K-3T1039336516KGDL2020K-3T10KGDL2020K-3T10 ホルダ 京セラ 39336516ホルダ京セラ1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする