曜日別特売
LEJB63V7T-1000-S3M21 L Series(LEJB63V7T) SMC 40552067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEJB63V7T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W注文コード40552067品番LEJB63V7T-1000-S3M21
参考基準価格(税別)¥441,710販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする