曜日別特売
LEJS40NYA-1000 LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYA) SMC 40552268

※5-M08-2-LEJS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード40552268品番LEJS40NYA-1000
参考基準価格(税別)¥250,690販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする