※5-M08-2-LEJS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S2A)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
リード(mm)
(A) 16
注文コード
40552742
品番
LEJS40S2A-200B-S2
参考基準価格(税別)
¥233,040
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・モータ種類・リード
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
ドライバ種類
(-) ドライバなし
ボディサイズ
40
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
モータオプション
(B) ロック付
CADデータダウンロード