LEJS40S2A-200-S2A2 LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S2A) SMC 40552812

※5-M08-2-LEJS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S2A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wリード(mm)(A) 16注文コード40552812品番LEJS40S2A-200-S2A2
参考基準価格(税別)¥272,310販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ボディサイズ40コネクタ(-) コネクタなしアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする