安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40553459 品番 -
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。
従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。
サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。
着脱は正面のバックル1個で簡単。
また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。
蛍光テープで昼間も目立ちます。

用途昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン、(反射材)ガラスビーズ+PVC、(バックル)樹脂 オレンジ テープ幅(mm)約50 着丈(cm)40〜60 胴回り(cm)約120まで
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、火の気のある場所は避けてください。

商品説明動画

【安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ 】昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに! .
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
舗装の夜間工事
卸売・小売業

もう少し安価で似たような商品を使っていたが、すぐ伸びて「使い捨て」という感じだった。こちらはそのようなこともなく、満足している。

2025-05-28
用途:
物流倉庫でのリフト作業、ピッキング作業
運輸・通信業

暑くなってきたので、少しでも露出がおおきくなるように購入。
サイズ調整がスムーズに出来て、開放的ですが、きちんと反射ベストの
機能を果たしているので好評です。

2025-04-01
用途:
外構工事の際使用しています
建設業・工事業

ベストタイプと違い
夏の空調服着ての作業にも使い勝手良く使用させてもらってます

2025-03-31
用途:
施工管理
蜂谷工業株式会社 様

伸縮が良く、腹部のバックルでカチッととまるので良いと思います。

2024-09-18
用途:
非常に耐久性が高い!
その他業種

長さが少し短めな所は改善して欲しい点ではありますが、製品その物の造りは非常に頑丈で、毎日洗濯時には洗濯袋に入れて洗っていますが全くヨレヨレにはなりません、いつでもしっかりと形状を保っている、よって、安価な250円の製品を買うよりもこちらの製品を買う事は良い選択であると言えます。

対象商品:
40553443
2024-11-26
用途:
雑踏警備です
農・林・水産業

軽くて、とても伸びやすく装着して居ても苦痛にならず、思っていたより良かったです。

対象商品:
40553443
2024-08-09
用途:
配管作業時
株式会社ツカサ 様 (建設業・工事業)

現場で必要だったため購入しました。どれを買えばいいのかわからなかったのですが、使用している人から勧めてもらい購入しました。

対象商品:
40553443
2024-08-05
用途:
高速道路上での誘導員
建設業・工事業

とても軽くそして、しっかり反射もされ何より丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする