ナイロンディスク ミックス品

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40553486 品番 400
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。

用途
サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)100 内径(Φmm)15 粒度400 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm)15 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40553477
2025-07-15
用途:
研磨
卸売・小売業

問題なく使用でき全く不満はありません
今後も使用する予定です

対象商品:
07560996
2023-06-26
用途:
製品のバフ研磨
株式会社宮本鉄工所 様 (製造業)

ナイロンディスク#320の後にランダムディスク#400
その後に#600でメッキ下地をだすのにいい感じとなりました。

2023-02-18
用途:
バイクホイールのコーティング剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールの表面コーティングを剥がすには、これくらいの粒度がいいですね。素材を不意に削ってしまうこともないし、非常にキレイに剥がせます。とは言え、一箇所を集中的に研磨すると、アルミの場合はやや凹みが出来るかなという感じなので、満遍なく研磨する要領で作業すると、早くキレイに研磨できますね。

対象商品:
00120776
2023-03-10
用途:
旧いペンキを除去
建設業・工事業

旧くなってペンキが剥がれてきた雨戸、戸枠の塗装前下処理に使用しました。
これがいちばん早いし、これじゃなきゃ剥げない部位もありますが、平面に使用するとどうしても下地を削ってしまうので、番手違いとペアで使い分けしてます。

対象商品:
40553486
2022-06-28
用途:
マフラーのサビ取り
製造業

効率良くサビが取れるのでとても作業性が良いです。コスパも良いのでリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
07560996
2022-09-01
用途:
アルミ部品のサビ落とし
株式会社 中村 様

普通に使えて特に問題はありません。ホームセンターで買うより安価です。耐久性他社市販品と変わりはないように感じます。

2021-06-27
用途:
振動がすごい

価格は安くて削れ具合も適切で良いと思いますが、バランスがあまり出てないので振動が凄くてディスクグラインダーで10分も使っていると手が痺れて力が入らなくなる。因みにディスクグラインダー自体は異常振動もないしバランス良い砥石なら30分でも使っていられる。

5人が参考にしています
対象商品:
00120776
2021-07-20
用途:
ステンレス板の鏡面下処理
運輸・通信業

ステンレス板の鏡面下処理に使用しました。番手変えながら上手く傷取り出来た。またリピすると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
1人が参考にしています
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする