※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
80
80
100
125
160
200
250
63
刃数
8
8
16
6
12
24
10
32
20
4
寸法S(mm)
45
45
90
23.5
寸法d(Φmm)
27
25.4
27
31.75
32
38.1
40
50.8
47.625
60
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40558016
品番
MSR080R-2M
参考基準価格(税別)
¥274,300
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
80
寸法E(mm)
22
寸法H(mm)
70
寸法S(mm)
45
寸法a(mm)
7.2
寸法b(mm)
12.4
寸法d(Φmm)
27
寸法d1(Φmm)
20
寸法d2(Φmm)
14
刃数
8
質量(kg)
1.5
段数
2
刃列
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。