曜日別特売
MEC050R-11-7T-M ホルダ 京セラ 40558515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEC050R-11-7T-M ホルダ 京セラ 40558515
MEC050R-11-7T-M ホルダ 京セラ 40558515

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個刃数7注文コード40558515品番MEC050R-11-7T-M
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法D(Φmm)50寸法E(mm)22寸法H(mm)40寸法S(mm)10寸法a(mm)6.3寸法b(mm)10.4寸法d(Φmm)22寸法d1(Φmm)18寸法d2(Φmm)12刃数7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする