※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
8
刃列
2
注文コード
40558612
品番
MECH040-S32-17-4-2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥122,100
この商品は
刃数・刃列
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
40
寸法L(mm)
160
寸法L1(mm)
73
寸法S(mm)
59
寸法d(Φmm)
32
刃数
8
段数
4
刃列
2
すくい角A.R.(°)
19
すくい角R.R.(°)
-7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40558612
MECH040-S32-17-4-2T
39365076
MECH040-S32-17-4-2T
MECH型 エンドミル
京セラ
1本
¥
96,980
税込
¥
106,678
注文コードが変更になりました