※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
16
刃列
4
注文コード
40558664
品番
MECH050R-17-4-4T-M
参考基準価格(税別)
¥178,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・刃列
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
50
寸法E(mm)
21
寸法H(mm)
78
寸法S(mm)
59
寸法a(mm)
6.3
寸法b(mm)
10.4
寸法d(Φmm)
22
寸法d1(Φmm)
18
寸法d2(Φmm)
11
刃数
16
段数
4
刃列
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。