※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSRS15100R-4T-M ホルダ 京セラ 40558917 MSRS15100R-4T-M ホルダ 京セラ 40558917

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40558917 品番 MSRS15100R-4T-M
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
寸法D(Φmm)100 寸法D1(Φmm)107 寸法E(mm)29 寸法H(mm)50 寸法S(mm)12 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14.4 寸法d(Φmm)32 寸法d1(Φmm)45 寸法d2(Φmm)- 刃数4 質量(kg)2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする