京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40558987
品番
MSRS15160R-10T
参考基準価格(税別)
¥216,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
160
寸法D1(Φmm)
167
寸法E(mm)
38
寸法H(mm)
60
寸法S(mm)
12
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
19
寸法d(Φmm)
50.8
寸法d1(Φmm)
68
寸法d2(Φmm)
-
刃数
10
質量(kg)
4.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。