京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40559066
品番
MSRS15250R-14T
参考基準価格(税別)
¥321,800
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
101.6
寸法C1(Φmm)
-
寸法D(Φmm)
250
寸法D1(Φmm)
257
寸法E(mm)
38
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
60
寸法S(mm)
12
寸法a(mm)
14
寸法b(mm)
25.4
寸法d(Φmm)
47.625
寸法d1(Φmm)
-
寸法d2(Φmm)
-
寸法d3(Φmm)
18
寸法d4(Φmm)
26
寸法d5(mm)
-
寸法d6(mm)
-
刃数
14
質量(kg)
11.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。