ドリ研 エース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40559156 品番 N-860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

2.6〜13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。
差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。
設定から研磨完了まで約2分です。
刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。
砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。
砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。

モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)95 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500 用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 付属品研磨機本体/刃先設定器/Aチャック(ストレート用)/取扱説明書 質量(g)1900 本体寸法(mm)200×120×173 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)15 チャックA型(ストレート用) ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨サイズ(mm)(ストレート軸)2.6〜13、(六角軸)7.1〜13 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
注意
※1回の研磨量は約0.3mmとなります。ドリルの状態によっては複数回研磨する必要があります。
※Bチャックは三菱マテリアル/NACHI製のドリル形状に対応しています。
※超硬ドリル/コンクリートドリルは研磨できません。
※本製品はメーカー表示の研磨可能鉄工ドリル以外には使用しないでください。
※電源プラグはタコ足配線を使わずにコンセントの奥まで差し込んでください。
※使用中は研磨粉が飛散しますので、必ず保護メガネ・防塵マスク・保護帽を着用してください。
※砥石の交換時には必ず電源プラグを抜いてください。交換後は必ず慣らし運転をしてください。
※使用後は本体付着の汚れを取除き、直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所に保管してください。
※使用後はお子様の手の届かない所に保管してください。

商品説明動画

ドリ研エース
この動画は、27人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:587

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40559165
2022-12-23
用途:
ドリル研磨

位相合わせ治具がついているのが便利。
下手に高価な他社品も使った事があるが、位相合わせが目分量だと、よほど慣れないと切れる研ぎが出来ない。こいつはYoutubeの動画を見ればほぼ確実に切れる研ぎが可能。
適用範囲が2.6mmからとM3下穴の2.5mmドリルが遂げないのが何気に残念。

2人が参考にしています
対象商品:
40559165
2022-09-11
用途:
鉄工ドリルのキリ先研磨用に使用
建設業・工事業

さっそく使ってみましたが思っていたよりも研磨が楽ですごく良かった
少し研磨音が大きいのが気になりました

2021-02-18
用途:
ドリルの刃先研磨
株式会社つくば 様 (製造業)

記載の通りに削りましたが、まったく切れなくなりました。

対象商品:
40559156
2019-05-26
用途:
ドリルの切り先を研ぐのに使用します。
その他業種

切り先の中心が正確に出ます。ただ、ドリルを専用器具に挟むときコツが必要な気がします。
その挟み方が悪いと全く切れません。

2人が参考にしています
対象商品:
40559165
2020-07-20
用途:
ドリル刃砥ぎ

高額では無いがでも、手元確認前は 悩み?手元後価格の割合でみると高いね!!
でもあるところサイズでは使い いいね。
でも商品は上手くごまかしてるような節ある。火花が薄く見え。
ということはケース自体薄い!壊れやすい!?かなの不安在り。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする