※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(Φmm)
80
63
80
100
125
160
200
250
刃数
6
4
5
6
8
10
13
7
12
16
14
18
20
寸法D1(Φmm)
93
76
93
113
138
173
213
263
寸法d(Φmm)
25.4
22
25.4
27
31.75
32
40
38.1
50.8
47.625
60
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40559285
品番
MFPN45080R-6T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥74,000
寸法D(Φmm)
80
寸法D1(Φmm)
93
寸法E(mm)
27
寸法H(mm)
50
寸法a(mm)
6
寸法b(mm)
9.5
寸法d(Φmm)
25.4
寸法d1(Φmm)
22
寸法d2(Φmm)
13
刃数
6
質量(kg)
1.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40559285
MFPN45080R-6T
39365112
MFPN45080R-6T
ホルダ
京セラ
1個
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました