曜日別特売
QX-028SV microUSBコネクタ対応ストロング2.4A出力ACアダプタ クオリティトラストジャパン 40559305

 

QX-028SV microUSBコネクタ対応ストロング2.4A出力ACアダプタ クオリティトラストジャパン 40559305
QX-028SV microUSBコネクタ対応ストロング2.4A出力ACアダプタ クオリティトラストジャパン 40559305

microUSBコネクタ対応ストロング2.4A出力ACアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40559305品番QX-028SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780

90度スイングプラグ搭載。
強化ナイロン・強化SR・アルミコネクタで高い耐久性を実現。
2.4A出力でスマホの急速充電や、タブレットにも対応。
強化ナイロンケーブル被膜採用。
従来比約3.2倍の強度を実現。
耐荷重約430kgで、踏んでも引っ張っても断線しにくい仕様。
根元部分の断線に対しても、SRを強化して対応。

出力5V/2.4A仕様90度スイングプラグ搭載シルバー入力100/240Vケーブル長(cm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする