※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
125
63
80
100
125
160
200
250
刃数
7
4
5
6
8
10
13
7
12
16
14
18
20
寸法D1(Φmm)
138
76
93
113
138
173
213
263
寸法d(Φmm)
40
22
25.4
27
31.75
32
40
38.1
50.8
47.625
60
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40559434
品番
MFPN45125R-7T-M
参考基準価格(税別)
¥146,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
125
寸法D1(Φmm)
138
寸法E(mm)
32
寸法H(mm)
63
寸法a(mm)
9
寸法b(mm)
16.4
寸法d(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
58
寸法d2(Φmm)
-
刃数
7
質量(kg)
2.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。