曜日別特売
MFPN45200R-14T ホルダ 京セラ 40559522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFPN45200R-14T ホルダ 京セラ 40559522
MFPN45200R-14T ホルダ 京セラ 40559522

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
寸法D(Φmm)200
刃数14
寸法D1(Φmm)213
寸法d(Φmm)47.625
内容量1個注文コード40559522品番MFPN45200R-14T
参考基準価格(税別)¥178,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
寸法D(Φmm)200寸法D1(Φmm)213寸法E(mm)40寸法H(mm)63寸法a(mm)14寸法b(mm)25.4寸法d(Φmm)47.625寸法d1(Φmm)110寸法d2(Φmm)101.6寸法d3(Φmm)18寸法d4(Φmm)26刃数14質量(kg)6.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする