※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40559863
品番
MFPN45050R-S32-3T
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
63
寸法L(mm)
110
寸法S(mm)
6(5)
寸法d(Φmm)
32
寸法l(mm)
30
刃数
3
すくい角A.R.(°)
10
すくい角R.R.(°)
-12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。