※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
刃数4
仕様●仕様:インロー部インチ仕様、コースピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):6
トラスコ品番651-5452
注文コード40559897
品番MFWN90080R-4T
参考基準価格(税別)¥88,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
この商品は刃数・仕様・トラスコ品番など40種類から選べます
他の種類を見る