※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFWN90125R-6T ホルダ 京セラ 40559915 MFWN90125R-6T ホルダ 京セラ 40559915

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数6 仕様●仕様:インロー部インチ仕様、コースピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):10 トラスコ品番651-5479 注文コード40559915 品番MFWN90125R-6T
参考基準価格(税別)¥139,600 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は刃数・仕様・トラスコ品番など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:インロー部インチ仕様、コースピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):10 トラスコ品番651-5479 刃数6 寸法(全長)(mm)63 刃径D(Φmm)125 取付け方法アーバー 寸法LH(mm)- 寸法DCON(mm)- 寸法APMX(mm)8 寸法DCSFMS(mm)Φ87 寸法CBDP(mm)38 寸法KWW(mm)15.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする