※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFWN90080R-5T ホルダ 京セラ 40559933 MFWN90080R-5T ホルダ 京セラ 40559933

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数5 仕様●仕様:インロー部インチ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):6 トラスコ品番651-5495 注文コード40559933 品番MFWN90080R-5T
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は刃数・仕様・トラスコ品番など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:インロー部インチ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):6 トラスコ品番651-5495 刃数5 寸法(全長)(mm)50 刃径D(Φmm)80 取付け方法アーバー 寸法LH(mm)- 寸法DCON(mm)- 寸法APMX(mm)8 寸法DCSFMS(mm)Φ60 寸法CBDP(mm)27 寸法KWW(mm)9.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする