昆虫ミックスゼリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16g×200個) 注文コード40560145 品番BK-58
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

嗜好性の高い昆虫ゼリーのミックスパックです。多頭飼育の方やブリーダーにもおすすめです。

質量(g)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×140×210 対象かぶと虫 くわがた虫
注意
※本品は昆虫の飼育用品(えさ)です。他の用途には使用しないでください。
※本品は人体に無害ですが、お子様の誤食には十分ご注意ください。
※内容物に極小さな黒い粒が見えることがありますが、これは凝固剤を精製する際に含まれる植物の皮で、まったく無害ですので安心してご使用ください。
※昆虫や昆虫用品にさわったあとは、必ず手を洗ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-03
用途:
カブトムシ、クワガタのエサ
飲食業

商品の説明など、なんの表示も無く製造場所等の記載も無い為、不信感を持ちました。ミタニさんの商品なので購入しましたが、次は買わないです。今まで国産の昆虫ゼリーしか食べさせていなかったので、恐らく中国産と思われるこの商品に不安しかないです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする