曜日別特売
MFWN90200R-12T-M ホルダ 京セラ 40560222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFWN90200R-12T-M ホルダ 京セラ 40560222
MFWN90200R-12T-M ホルダ 京セラ 40560222

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個刃数12仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ60●寸法DCCB1(mm):Φ110●寸法KDP(mm):14注文コード40560222品番MFWN90200R-12T-M
参考基準価格(税別)¥196,600販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ60●寸法DCCB1(mm):Φ110●寸法KDP(mm):14刃数12寸法(全長)(mm)63刃径D(Φmm)200取付け方法アーバー寸法LH(mm)-寸法DCON(mm)-寸法APMX(mm)8寸法DCSFMS(mm)Φ142寸法CBDP(mm)40寸法KWW(mm)25.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする