※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEW20-S20-10-150-2T ホルダ 京セラ 40560371 MEW20-S20-10-150-2T ホルダ 京セラ 40560371

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2 寸法APMX(mm)10 仕様●仕様:ストレートシャンク、シャンクロング 注文コード40560371 品番MEW20-S20-10-150-2T
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃数・寸法APMX・仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ストレートシャンク、シャンクロング トラスコ品番651-5037 刃数2 寸法(全長)(mm)150 刃径D(Φmm)20 取付け方法柄付きタイプ 寸法LH(mm)40 寸法DCON(mm)Φ20 寸法APMX(mm)10 寸法DCSFMS(mm)- 寸法CBDP(mm)- 寸法KWW(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする