※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
寸法APMX(mm)
10
仕様
●仕様:ストレートシャンク、同径シャンク
注文コード
40560405
品番
MEW25-S25-10-2T
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法APMX・仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ストレートシャンク、同径シャンク
トラスコ品番
651-5053
刃数
2
寸法(全長)(mm)
120
刃径D(Φmm)
25
取付け方法
柄付きタイプ
寸法LH(mm)
32
寸法DCON(mm)
Φ25
寸法APMX(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
-
寸法CBDP(mm)
-
寸法KWW(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。