※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEW32-S25-15-2T ホルダ 京セラ 40560527 MEW32-S25-15-2T ホルダ 京セラ 40560527

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2 寸法APMX(mm)15 仕様●仕様:ストレートシャンク、標準シャンク 注文コード40560527 品番MEW32-S25-15-2T
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃数・寸法APMX・仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ストレートシャンク、標準シャンク トラスコ品番651-5142 刃数2 寸法(全長)(mm)130 刃径D(Φmm)32 取付け方法柄付きタイプ 寸法LH(mm)32 寸法DCON(mm)Φ25 寸法APMX(mm)15 寸法DCSFMS(mm)- 寸法CBDP(mm)- 寸法KWW(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする