ディフェンスシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード40560556 品番VK-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ケースとフタの間に挟んで使用する通気性シートです。コバエの侵入を抑制するほか、保湿効果もありますので、幼虫から成虫飼育まで幅広くご使用いただけます。横幅42cm(特大ケース)までの飼育ケースに対応。

質量(g)約37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×223×5 対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体 シートサイズ(cm)約52×35 アズワン品番64-5170-83
注意
※本品は、飼育ケース内へのコバエの侵入を抑制するものであり、侵入を完全に防止するものではありません。
※本品は昆虫の飼育用品です。他の用途には使用しないでください。
※昆虫や昆虫用品をさわったあとは、よく手を洗ってください。
※シートを挟んだ飼育ケースは、フタが外れやすくなる事があります。移動の際は、必ずケースを下から抱えるようにしてお持ちください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40560556
2021-02-11
用途:
昆虫飼育
自動車・二輪車・自転車関連業

現在カブトムシ(幼虫)飼育に使用している通気性シート。シートをカットすれば幅広いケースに対応、幼虫から成虫飼育まで使用可能。コバエの侵入を抑制、保湿効果も充分あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする