※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEJS63NWA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40561596 品番 LEJS63NWA-1000
参考基準価格(税別)¥259,930 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
タイプ(-) 基本形 ストローク(mm)1000 駆動方式ボールねじ モータ種類(NW) 取付形状W サイズ63 リード線長さ(mm)(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする