京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
26.5
17.5
18.5
19.5
20.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
有効長(mm)
53
35
37
39
41
45
47
94
49
98
102
51
106
53
全長(mm)
135
116
118
120
125
128
130
173
131
176
180
133
184
135
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40561857
品番
S25-DRZ265530-08
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
寸法Dc(Φmm)
26.5
寸法L3(mm)
53
寸法L1(mm)
135
刃先径(Φmm)
26.5
有効長(mm)
53
全長(mm)
135
刃数
2
寸法D(Φmm)
26.5
寸法L2(mm)
81
寸法d(Φmm)
25
寸法d1(Φmm)
35
寸法Rc
Rc1/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。