曜日別特売
S32-DRZ31155-10 ホルダ 京セラ 40562182

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個刃先径(Φmm)31.0有効長(mm)155注文コード40562182品番S32-DRZ31155-10
参考基準価格(税別)¥87,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
寸法D(Φmm)31寸法Dc(Φmm)31.0寸法L1(mm)245.0寸法L2(mm)186寸法L3(mm)155寸法d(Φmm)32寸法d1(Φmm)45刃数2全長(mm)245.0刃先径(Φmm)31.0有効長(mm)155寸法RcRc1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする