LEJS63NZB-600 LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZB) SMC 40562183

※5-M08-2-LEJS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)600
内容量1個注文コード40562183品番LEJS63NZB-600
参考基準価格(税別)¥208,180販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする