曜日別特売
AJ-594 DC充電器 カシムラ 40562184

 

AJ-594 DC充電器 カシムラ 40562184
AJ-594 DC充電器 カシムラ 40562184
AJ-594 DC充電器 カシムラ 40562184

DC充電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード40562184品番AJ-594
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレット/SWITCH本体等を充電する、USB Type-C端子専用のDC充電器。
USB PD(Power Delivery)規格対応。最大27W (9V/3A)の高出力。
青く光る通電LED付き。
充電しながら、待ち受けも可能。Nintendo Switchの場合、プレイしながらでも高速充電。
12V車、24V車で使用できます。
ストレートコードタイプ。
USB PD規格に非対応の端末を接続した場合や、端末の充電状況によっては最大5V/3A充電となります。

ケーブル長(m)約1.2ブラック質量(g)20使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)23×47×76入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車電圧×電流(VA)出力:最大27W(9V/3A)USB PD非対応端末最大5V/3A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする