京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
34
34
34
51
52
53
54
55
56
57
58
59
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
有効長(mm)
170
170
170
102
153
104
156
159
108
162
110
165
112
168
114
171
116
174
118
177
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
全長(mm)
275
275
275
205
254
257
260
214
266
215
269
217
272
219
221
278
223
281
279
285
289
294
299
302
306
311
316
321
324
333
339
344
349
351
全125種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40562216
品番
S40-DRZ34170-12
参考基準価格(税別)
¥96,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
34
有効長(mm)
170
全長(mm)
275
寸法L1(mm)
275
寸法L2(mm)
206
刃数
2
寸法D(Φmm)
34
寸法L3(mm)
170
寸法d(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
55
寸法Rc
Rc1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。