曜日別特売
S40-DRZ49245-15 ホルダ 京セラ 40562365

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)49
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
有効長(mm)245
245
102
153
104
156
159
108
162
110
165
112
168
114
171
116
174
118
177
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
250
全長(mm)349
349
205
254
257
260
214
266
215
269
217
272
219
275
221
278
223
281
279
285
289
294
299
302
306
311
316
321
324
333
339
344
351
内容量1個注文コード40562365品番S40-DRZ49245-15
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
刃先径(Φmm)49有効長(mm)245全長(mm)349寸法L1(mm)349寸法L2(mm)280刃数2寸法D(Φmm)49寸法L3(mm)245寸法d(Φmm)40寸法d1(Φmm)60寸法RcRc1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする