S25-DRX180M-3-05 ホルダ 京セラ 40562462

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
刃先径(Φmm)18
有効長(mm)54
全長(mm)132
内容量1個注文コード40562462品番S25-DRX180M-3-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000
寸法Dc(Φmm)18寸法L3(mm)54寸法L1(mm)132刃先径(Φmm)18有効長(mm)54全長(mm)132刃数2寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)25寸法d1(Φmm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40562462S25-DRX180M-3-0574271454S25-DRV180M-3-05画像準備中マジックドリル DRV (3×Dc)京セラ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする