電球の種類高輝度白色LEDチップ(CREE製)
使用電池単4アルカリ乾電池
全光束(Lm)約270
本体サイズ(mm)35×113×35
特殊用途防まつ形 IPX4(あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない)
付属品ストラップ(長さ15cm)、単アルカリ乾電池1個
質量(g)135
消費電力(W)5
照射モード強/弱/フラッシュ(スイッチの半押しでの強度切り替えも可能)
照射範囲(ポイント照射)約1.4m幅、(ワイド照射)約3.3m幅
連続点灯時間(時間)(照射強度:強)Max:3、(照射強度:弱)Max:6