曜日別特売

LEDハンディライト

LEDハンディライト - カシムラ
(1件のレビュー)

高精度・省電力・長寿命なCREE社のLEDを使用。
防水性能は防まつ仕様 IPX4でアウトドアにも活躍。
ポイント照射/ワイド照射の調節が可能な照射範囲コントロール機能付き。
スイッチで照射強度の切り替えが可能。夜間の視認性を高めるフラッシュ機能付き。
スイッチの半押しでOFFなしの切り替えが可能。
ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。

付属品
ストラップ(長さ15cm)、単アルカリ乾電池1個
質量(g)
135
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
約270
使用電池
単4アルカリ乾電池
本体サイズ(mm)
35×113×35
照射モード
強/弱/フラッシュ(スイッチの半押しでの強度切り替えも可能)
照射範囲
(ポイント照射)約1.4m幅、(ワイド照射)約3.3m幅
電球の種類
高輝度白色LEDチップ(CREE製)
特殊用途
防まつ形 IPX4(あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない)
連続点灯時間(時間)
(照射強度:強)Max:3、(照射強度:弱)Max:6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40562473LL-4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40562473
2021-08-20
用途: プラスチック製品の外観検査にて使用

使用頻度にもよるところはあるかもしれないが、照射範囲を変更するヘッド部が、使用開始から1.5ヶ月程度でヘッド部が緩くなってしまい、照射範囲を固定できなくなってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする