S25-DRX250M-4-07 ホルダ 京セラ 40562611

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
刃先径(Φmm)25
有効長(mm)100
全長(mm)175
内容量1個注文コード40562611品番S25-DRX250M-4-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,200
寸法Dc(Φmm)25寸法L3(mm)100寸法L1(mm)175刃先径(Φmm)25有効長(mm)100全長(mm)175刃数2寸法L2(mm)120寸法d(Φmm)25寸法d1(Φmm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする