京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
刃先径(Φmm)
13.5
注文コード
40562812
品番
S20-DRX135M-4-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,900
この商品は
刃先径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(Φmm)
13.5
寸法L1(mm)
118
寸法L2(mm)
75
寸法L3(mm)
54
寸法d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
27
刃数
2
全長(mm)
118
刃先径(Φmm)
13.5
有効長(mm)
54
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40562812
S20-DRX135M-4-04
44372923
S20-DRV135M-4-03
高能率刃先交換式ドリル
京セラ
1個
¥
48,980
税込
¥
53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です