※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA18-8W溶接横口レードル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40562875 品番 20cc
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スポット溶接とろう付けしてますのですき間がなくゴミがたまりずらいです。
衛生的で強度もあります。

材質18-8ステンレス 頭部寸法(mm)70×48 柄長さ(mm)227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40562893
2022-10-12
用途:
調理の様々な場面で
製造業

18〜24cmの深型鍋で使っています。この40ccレードルは珍しいサイズですが、とても使いやすいです。
溶接の仕上がりも大変キレイで文句なし。フックのカーブが広めに作られていて小指に挟まらないのも利点。さすがです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする