※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山儀工業所
山儀工業所の キッチン・調理用品
山儀工業所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山儀工業所の お玉・レードル
リス共柄汁杓子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40563137
品番
82mm
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
仕様
カギ付
タイプ
小小
頭部寸法(mm)
82
柄長さ(mm)
170
アズワン品番
64-7527-83