※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リス共柄汁杓子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40563164 品番 105mm
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
材質18-0ステンレス 仕様カギ付 タイプ特大 頭部寸法(mm)105 柄長さ(mm)240 アズワン品番64-7527-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする